MILWAUKEE - AEG - COP4933459217 M18 NRG-502 - 4933459217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 5 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Gewicht - 700 g
Packung
1 ST
EAN
4002395287925
Artikelnummer
COP4933459217
Herstellernummer
4933459217
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
700 g
ENERGY PACK M18™ • M18 B5 - 2 batterie M18™ 5.0 Ah • M12-18 FC - Caricabatterie M12™-M18™.Batteria 12V - 12 Ah in omaggio.


