Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933459187 M18 FQID-0X_IMPULSI - 4933459187

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933459187 M18 FQID-0X_IMPULSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Akkukapazität - 0 Ah

  • Max. Drehmoment - 50 Nm

  • Gewicht mit Akkupack - 1.7 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395289226

Artikelnummer

COP4933459187

Herstellernummer

4933459187

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Akkukapazität:

0 Ah

Max. Drehmoment:

50 Nm

Gewicht mit Akkupack:

1.7 kg

Mit Ladegerät:

nein

Gewicht ohne Akkupack:

1.7 kg

Schlagzahl:

0 1/min

Geeignet für Schraubendurchmesser:

0...0 mm

Leerlaufdrehzahl:

0...3000 1/min

Länge:

475 mm

Breite:

138 mm

Höhe:

365 mm

L' avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ SURGE™ con attacco ¼¿ esagonale rappresenta la soluzione più silenziosa sul mercato per avvitare