MILWAUKEE - AEG - COP4933459160 M18 ONESLDP-0_TORCIA - 4933459160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufladbar - ja
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Integrierte Ladevorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395287154
Artikelnummer
COP4933459160
Herstellernummer
4933459160
Hersteller
COP
Aufladbar:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Nennspannung:
18...18 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Geeignet für Notlicht:
nein