MILWAUKEE - AEG - COP4933459159 M18 SLED-0_TORCIA - 4933459159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 1250 W
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Aufladbar - ja
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Packung
1 ST
EAN
4002395287147
Artikelnummer
COP4933459159
Herstellernummer
4933459159
Hersteller
COP
Lampenleistung Hauptleuchtmittel:
1250 W
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Aufladbar:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1250 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Nennspannung:
18...18 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
ja
Länge:
300 mm
Breite:
145 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
130 mm


