MILWAUKEE - AEG - COP4933451414 AGVK 24-230 EK DMS - 4933451414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2400 W
Max. Scheibendurchmesser - 230 mm
Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 7.264 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395161690
Artikelnummer
COP4933451414
Herstellernummer
4933451414
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Leerlaufdrehzahl:
6600...6600 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
7.264 kg
Frequenz:
50...50 Hz
Spannung:
230 V
Breite:
240 mm
Länge:
630 mm
Höhe:
120 mm


