MILWAUKEE - AEG - COP4933451247 M12BRAID-0_AVVITATORE - 4933451247

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Max. Drehmoment - 68 Nm
Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg
Mit Ladegerät - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395167715
Artikelnummer
COP4933451247
Herstellernummer
4933451247
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Max. Drehmoment:
68 Nm
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Mit Ladegerät:
nein
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Schlagzahl:
3300 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0...2425 1/min
Länge:
287 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
70 mm