Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933451219 AG10-115EK_SMERIGLIATRICE - 4933451219

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933451219 AG10-115EK_SMERIGLIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1000 W

  • Max. Scheibendurchmesser - 115 mm

  • Leerlaufdrehzahl - 11000...11000 1/min

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Maschinengewicht - 3.24 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395260867

Artikelnummer

COP4933451219

Herstellernummer

4933451219

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

1000 W

Max. Scheibendurchmesser:

115 mm

Leerlaufdrehzahl:

11000...11000 1/min

Werkzeugaufnahme:

M14

Maschinengewicht:

3.24 kg

Frequenz:

50...50 Hz

Spannung:

230 V

Breite:

134 mm

Länge:

380 mm

Höhe:

121 mm

Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni