Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933451194 M18 HCCT-201C - 4933451194

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933451194 M18 HCCT-201C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Mit automatischem Rücklauf - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395138821

Artikelnummer

COP4933451194

Herstellernummer

4933451194

Hersteller

COP

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Crimpatrice FORCE LOGIC™ per connessioni in meno di 3 secondi con 53kN di forza