MILWAUKEE - AEG - COP4933448390 M12 HV-0_ASPIRATORE - 4933448390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung - 12...12 V
Luftmenge pro Saugmotor - 15.57 l/s
Behältervolumen - 0.6 l
Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395262908
Artikelnummer
COP4933448390
Herstellernummer
4933448390
Hersteller
COP
Spannung:
12...12 V
Luftmenge pro Saugmotor:
15.57 l/s
Behältervolumen:
0.6 l
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Ottima aspirazione, ideale per legno, metallo e vari residui da lavorazione


