MILWAUKEE - AEG - COP4933443555 M18BDD-202C_TRAPANO - 4933443555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 2 Ah
Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Max. Drehmoment - 50 Nm
Packung
1 ST
EAN
4002395003204
Artikelnummer
COP4933443555
Herstellernummer
4933443555
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Max. Drehmoment:
50 Nm
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti


