MILWAUKEE - AEG - COP4933443320 M18BH-0_TASSELLATORE - 4933443320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Max. Schlagzahl - 7000 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Packung
1 ST
EAN
4002395003730
Artikelnummer
COP4933443320
Herstellernummer
4933443320
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Max. Schlagzahl:
7000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Bohrdurchmesser Beton:
16 mm
Leerlaufdrehzahl:
0...1300 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.2 J
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
16 mm


