MILWAUKEE - AEG - COP4933443105 M12HPT-202CTH-SET_PRESSATRICE - 4933443105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewicht - 1.8 kg
Spannung - 12 V
Packung
1 ST
EAN
4002395003068
Artikelnummer
COP4933443105
Herstellernummer
4933443105
Hersteller
COP
Gewicht:
1.8 kg
Spannung:
12 V
La più leggera e compatta pressatrice sul mercato: solo 1,8 kg di peso per un maggior comfort


