Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933441940 M12BPD-202C_TRAPANO - 4933441940

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933441940 M12BPD-202C_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg

  • Bohrfutter-Spannweite - 10...10 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395002641

Artikelnummer

COP4933441940

Herstellernummer

4933441940

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

2 Ah

Gewicht mit Akkupack:

1.2 kg

Bohrfutter-Spannweite:

10...10 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...400 1/min

Mit Ladegerät:

ja

Max. Drehmoment:

30 Nm

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1500 1/min

Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:

10 mm

Max. Schlagzahl:

22500 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

10 mm

Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:

10 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

22 mm

Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto, misura 190 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti