Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933440292 AG22-230D-SET_SMERIGLIATRICE - 4933440292

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933440292 AG22-230D-SET_SMERIGLIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2200 W

  • Max. Scheibendurchmesser - 230 mm

  • Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Frequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395000203

Artikelnummer

COP4933440292

Herstellernummer

4933440292

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

2200 W

Max. Scheibendurchmesser:

230 mm

Leerlaufdrehzahl:

6600...6600 1/min

Werkzeugaufnahme:

M14

Frequenz:

50...50 Hz

Spannung:

230 V

Breite:

203 mm

Länge:

714 mm

Höhe:

315 mm

Smerigliatrice angolare elettrica, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4933440292 - AG22-230D-SET_SMERIGLIATRICE