MILWAUKEE - AEG - COP4933431955 PD705_TRAPANO - 4933431955

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 705 W
Bohrfutter-Spannweite - 0...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang - 13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang - 16 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
4002395243914
Artikelnummer
COP4933431955
Herstellernummer
4933431955
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
705 W
Bohrfutter-Spannweite:
0...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm


