MILWAUKEE - AEG - COP4933428120 AGV15-125XC_SMERIGLIATRICE - 4933428120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1550 W
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Leerlaufdrehzahl - 11000...11000 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 2.6 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395239641
Artikelnummer
COP4933428120
Herstellernummer
4933428120
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1550 W
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
11000...11000 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
2.6 kg
Frequenz:
50...50 Hz
Spannung:
230 V
Breite:
93 mm
Länge:
424 mm
Höhe:
155 mm


