Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932471879 AEG21TB_TOOLBOX - 4932471879

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932471879 AEG21TB_TOOLBOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schloss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546323776

Artikelnummer

COP4932471879

Herstellernummer

4932471879

Hersteller

COP

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schloss:

ja

Toolbox 21 litri, per avere tanto spazio dove archiviare i tuoi utensili • Costruzione in plastica estremamente resistente • Guaina di protezione per evitare l'ingresso di umidità • Chiusure in metallo e maniglia di trasporto