MILWAUKEE - AEG - COP4932471066 PACKOUT BORSA PORTAUTENSILI CHIUSA 38CM - 4932471066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - nein
Mit Fachtrenner - nein
Mit Schaum - nein
Packung
1 ST
EAN
4058546286941
Artikelnummer
COP4932471066
Herstellernummer
4932471066
Hersteller
COP
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
nein
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
nein
PACKOUT™ Borse portautensili chiuse • Parte integrante del sistema modulare PACKOUT™. • Costruito con nylon balistico 1680. • Base resistente protegge da acqua e detriti. • Tracolla imbottita, manici superiori e laterali per un maggior comfort di trasporto.


