Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932464157 AEG - ENERGY KIT LL1840BL - 4932464157

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932464157 AEG - ENERGY KIT LL1840BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546221027

Artikelnummer

COP4932464157

Herstellernummer

4932464157

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Kit caricabatterie e 2 batterie 18V 4.0 Ah • Include: caricabatterie + 2 batterie 18V 4.0Ah + borsa • Batteria: Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione • Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno • Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione • Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica • Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta