MILWAUKEE - AEG - COP4932430392 M18 AL-0_TORCIA - 4932430392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1100 lm
Schutzart (IP) - sonstige
Nennspannung - 18...18 V
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4002395380534
Artikelnummer
COP4932430392
Herstellernummer
4932430392
Hersteller
COP
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1100 lm
Schutzart (IP):
sonstige
Nennspannung:
18...18 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Steckdose:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rädern:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Mit Schutzabdeckung:
nein


