MILWAUKEE - AEG - COP4932430288 ANELLO GANASCIA RJ18-TH40 - 4932430288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4002395379491
Artikelnummer
COP4932430288
Herstellernummer
4932430288
Hersteller
COP
Le ganasce per pressatrici M12™ e M18™ FORCE LOGIC™ sono progettate per rispondere ai più alti standard di qualità e durabilità. Grazie alla possibilità di aprirle facilmente con un pollice, queste ganasce rappresentano la soluzione di pressaggio più comoda e pratica per diametri fino ai 108 mm.