Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932430178 M12 SL-0_TORCIA - 4932430178

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932430178 M12 SL-0_TORCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395378395

Artikelnummer

COP4932430178

Herstellernummer

4932430178

Hersteller

COP

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180 lm

Nennspannung:

12...12 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre