Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932430166 AEG - BATTERIA L 1240 12V - 4,0AH LITIO - 4932430166

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932430166 AEG - BATTERIA L 1240 12V - 4,0AH LITIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Kapazität - 4 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 460 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395378272

Artikelnummer

COP4932430166

Herstellernummer

4932430166

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Kapazität:

4 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

460 g

Batteria 12V 4.0 Ah Li-Ion • Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione • Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno • Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione • Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica • Costruzione robusta per resistere alle vibrazioni e alle cadute