MILWAUKEE - AEG - COP4932367024 PTA SDS+2T 18X1000 - 4932367024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 18 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 950 mm
Geeignet für Holz - nein
Packung
1 ST
EAN
4002395336845
Artikelnummer
COP4932367024
Herstellernummer
4932367024
Hersteller
COP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
18 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
950 mm
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
1000 mm
Steckachse mit flachem Ende:
nein
Mit Zentrierbohrer:
ja


