MILWAUKEE - AEG - COP4932363264 PUNTA HSS-CO 5,0X86 - 4932363264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 5 mm
Schneidenlänge - 52 mm
Winkel der Spitze - 135 °
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Stahl - ja
Packung
1 ST
EAN
4002395333240
Artikelnummer
COP4932363264
Herstellernummer
4932363264
Hersteller
COP
Durchmesser Bohrer:
5 mm
Schneidenlänge:
52 mm
Winkel der Spitze:
135 °
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Gesamtlänge:
86 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein


