Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932363253 PUNTA HSS-CO 3,0X61 - 4932363253

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932363253 PUNTA HSS-CO 3,0X61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - nein

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Stahl - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395333134

Artikelnummer

COP4932363253

Herstellernummer

4932363253

Hersteller

COP

Geeignet für Beton:

nein

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

ja

Geeignet für Stein:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Gesamtlänge:

61 mm

Punta per trapano, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4932363253 - PUNTA HSS-CO 3 0X61