Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932356504 PUNTA SDS+ 4T 20X250MM - 4932356504

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932356504 PUNTA SDS+ 4T 20X250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 20 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 200 mm

  • Winkel der Spitze - 90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395320974

Artikelnummer

COP4932356504

Herstellernummer

4932356504

Hersteller

COP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

20 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

200 mm

Winkel der Spitze:

90 °

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

250 mm

Mit Zentrierbohrer:

ja

SDS-Plus MX4 20 x 250 - 1 pc - Punte SDSPlus MX4 4 taglienti • Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°). Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale. • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti. • Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro. • Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam. 5-8mm. Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata. • 4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità. Polverizzano il materiale più efficentemente. 20% più veloce rispetto ai concorrenti. • Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato. Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti.