Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932353826 Hammerbohrer dynAC - 4932353826

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932353826 Hammerbohrer dynAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Beton - ja

  • Durchmesser Bohrer - 14 mm

  • Aufnahmesystem - SDS-plus

  • Schneidenlänge - 160 mm

  • Geeignet für Holz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395320196

Artikelnummer

COP4932353826

Herstellernummer

4932353826

Hersteller

COP

Geeignet für Beton:

ja

Durchmesser Bohrer:

14 mm

Aufnahmesystem:

SDS-plus

Schneidenlänge:

160 mm

Geeignet für Holz:

nein

Geeignet für Stahl:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Geeignet für Gusseisen:

nein

Geeignet für Stein:

ja

Geeignet für Glas:

nein

Geeignet für Kunststoff:

nein

Gesamtlänge:

210 mm

Steckachse mit flachem Ende:

nein

Mit Zentrierbohrer:

ja

SDS-Plus M2 14 x 210 - 1 pc - Punte SDSPlus M2 2 taglienti • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi. Questi producono un’effetto "demolizione"che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce. FINO AL 25% PIÙ VELOCI • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione. Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce. • Smussatura del tagliente. Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri. Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità.