MILWAUKEE - AEG - COP4932352463 MAXIMIX18_SET18PZ - 4932352463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bohrer für Holz - 6
Gesamtzahl der Werkzeuge - 18
Anzahl der Bohrer für Stahl - 6
Anzahl der Bohrer für Stein - 6
Verpackung - Metallkassette
Packung
1 ST
EAN
4002395371228
Artikelnummer
COP4932352463
Herstellernummer
4932352463
Hersteller
COP
Anzahl der Bohrer für Holz:
6
Gesamtzahl der Werkzeuge:
18
Anzahl der Bohrer für Stahl:
6
Anzahl der Bohrer für Stein:
6
Verpackung:
Metallkassette
Maxi-Mix punte per pietra, metallo e legno - Contenuto: Punte per pietra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punte HSS-R per metallo: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punte per legno: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm • Contiene un assortimento misto di punte per legno,metallo e muratura/pietra (18 pezzi in totale) • Robusta confezione di metallo