Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932352406 ATTAC.MAGN.HEX 1/4 60MM 1PZ - 4932352406

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932352406 ATTAC.MAGN.HEX 1/4 60MM 1PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Länge - 60 mm

  • Magnetisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395370658

Artikelnummer

COP4932352406

Herstellernummer

4932352406

Hersteller

COP

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Länge:

60 mm

Magnetisch:

ja

Porta bit magnetico • Acciaio con trattamento termico studiato per la massima resistenza e flessibilità. • Costruzione robusta resiste alle applicazioni di avvitatura più gravose. • Massima tenuta anche nella applicazioni più gravose.