MILWAUKEE - AEG - COP4932352374 CASS. PUNTE HSS-G 1-10 - 4932352374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 19
Anzahl der Bohrer für Stahl - 19
Verpackung - Kunststoffbox
Packung
1 ST
EAN
4002395370337
Artikelnummer
COP4932352374
Herstellernummer
4932352374
Hersteller
COP
Gesamtzahl der Werkzeuge:
19
Anzahl der Bohrer für Stahl:
19
Verpackung:
Kunststoffbox
Cassette THUNDERWEB punte metallo HSS- G - DIN 338 19pz: Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm. • La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo. Consente inoltre di dissipare meglio il calore.Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore durata della punta. • La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi • La sezione ha uno spessore maggiore ed aumenta all’avvicinarsi dell’attacco (sezione conica). Sezione parabolica offre una maggiore resistenza, minore rischio di rotture., ottima per fori particolarmente profondi, maggiore durata • Angolo taglio: 135°. • Finitura lucida permette una più veloce estrazione del truciolo e una maggiore durata della punta.


