MILWAUKEE - AEG - COP4932352036 PUNTA SDS-PLUS MX4 14X160 MM - 4932352036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 14 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 110 mm
Winkel der Spitze - 90 °
Packung
1 ST
EAN
4002395366934
Artikelnummer
COP4932352036
Herstellernummer
4932352036
Hersteller
COP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
110 mm
Winkel der Spitze:
90 °
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
ja
Geeignet für Glas:
nein
Geeignet für Kunststoff:
nein
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja