Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP49224152 KIT SEGHE A TAZZA SET 2 14PZ - 49224152

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP49224152 KIT SEGHE A TAZZA SET 2 14PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 14

  • Verpackung - Koffer

  • Anzahl der Führungsbohrer - 2

  • Anzahl der Randversenker - 2

  • Anzahl der Lochsägen - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070476361

Artikelnummer

COP49224152

Herstellernummer

49224152

Hersteller

COP

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Führungsbohrer:

2

Anzahl der Randversenker:

2

Anzahl der Lochsägen:

10

Set seghe a tazza Hole Dozer - Contiene: 14 pezzi. Seghe a tazza: 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Albero per seghe a tazza Ø 14–30 mm (Nr. Cod. 49567010). Albero per seghe a tazza Ø 32–152 mm (Nr. Cod. 49569100). 2 punte pilota, chiave esagonale 1/8” HEX. Fornito in valigetta in plastica • Seghe a tazza Bi-Metalliche dalle alte performance • Design del dente Variabile (4/6 denti per pollice), con inclinazione di 10° permette: Tagli più veloci ed aggressivi. Dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti. Speciale design del dente, meno tendenza al bloccaggio sui materiali più sottili. Il particolare design del dente riduce la tendenza al grippaggio. Richiede meno pressione - Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione tra geometria del dente aggressiva e una buona esplulsione dei trucioli.