MILWAUKEE - AEG - COP48894714 PUNTA SW REDHEX HSS-G 6,0X105 MM (1PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Aufnahmesystem - Sechskantaufnahme
Schneidenlänge - 63 mm
Winkel der Spitze - 135 °
Geeignet für Stahl - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000002583
Artikelnummer
COP48894714
Herstellernummer
48894714
Hersteller
COP
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Aufnahmesystem:
Sechskantaufnahme
Schneidenlänge:
63 mm
Winkel der Spitze:
135 °
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Gesamtlänge:
105 mm
Shockwave HSS-G TiN Red Hex 6 mm - 1 pc - Punte metallo HSS-G TITANIO SHOCKWAVE • Punte con attacco 1/4˝ hex ottimizzate per avvitatori ad impulsi. • Rivestimento al nitruro di titanio aiuta il raffreddamento della punta e permette di utilizzarla anche ad alte velocità • La geometria della punta con angolo 135° riduce lo slittamento della punta e permette la massima precisione di foratura, senza surriscaldamento della stessa. • Scanalatura con design variabile. Questo consente un'espulsione del materialepiù veloce e riduce il calore accumulato, tutto per una maggiore efficienza. • Design più robusto per maggiore durabilità e vita utile della punta • Più alta versatilità grazie all'attacco 1/4˝ hex che permette l'utilizzo su trapani ed avvitatori ad impulsi.