Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP48223154 PENNARELLI PUNTA EXTRA FINE 4PZ - 48223154

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP48223154 PENNARELLI PUNTA EXTRA FINE 4PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075589844

Artikelnummer

COP48223154

Herstellernummer

48223154

Hersteller

COP

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

schwarz

Inkzall Fine Tip Markers - 4 pcs - Pennarelli indelebili punta extra fine. • Punta da 0.6 mm • Resistente agli inceppamenti • Principali applicazioni: marcatura di etichette per cavi elettrici, aggiungere commenti ai progetti