Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP48223103 PENNARELLO INDEL. PUNTA LARGA - 48223103

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP48223103 PENNARELLO INDEL. PUNTA LARGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Filzstift

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077073044

Artikelnummer

COP48223103

Herstellernummer

48223103

Hersteller

COP

Ausführung:

Filzstift

Farbe:

schwarz

Chisel Point Marker - Pennarelli indelebili • Altissima durata della punta che non si rovina anche sotto elevata pressione dell’utilizzatore – evita che la punta assuma una forma arrotondata. • Punta in acrilico ideale per superfici ruvide come cemento ocompensato • Elevata resistenza della punta. Il pennarello continua a scriviere anche dopo 72 ore che è stato esposto all’aria • Per uso su calcestruzzo, legno, metallo, cartongesso, compesato, plastica • Può essere usato su superfici bagnate, oleose, polverose, arruginite e su superfici dove sono presenti detriti • Tempo di asciugatura rapido – riduce le sbavature su superfici plastice e matalliche • Corpo sottile per un utilizzo in aree ristrette