MILWAUKEE - AEG - COP48223100 PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE - 48223100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Filzstift
Farbe - schwarz
Packung
36 ST
EAN
7449078198654
Artikelnummer
COP48223100
Herstellernummer
48223100
Hersteller
COP
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
schwarz
INKZALL™ marker black - 1 pc - Pennarelli indelebili • Altissima durata della punta che non si rovina anche sotto elevata pressione dell’utilizzatore – evita che la punta assuma una forma arrotondata. • Punta in acrilico ideale per superfici ruvide come cemento o compensato • Elevata resistenza della punta. Il pennarello continua a scriviere anche dopo 72 ore che è stato esposto all’aria • Per uso su calcestruzzo, legno, metallo, cartongesso, compesato, plastica • Può essere usato su superfici bagnate, oleose, polverose, arruginite e su superfici dove sono presenti detriti • Tempo di asciugatura rapido – riduce le sbavature su superfici plastice e matalliche • Corpo sottile per un utilizzo in aree ristrette


