Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP48221994 COLTELLO SPORT CON LAMA REGOLARE - 48221994

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP48221994 COLTELLO SPORT CON LAMA REGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der Klinge - 75 mm

  • Zusammenklappbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000447230

Artikelnummer

COP48221994

Herstellernummer

48221994

Hersteller

COP

Länge der Klinge:

75 mm

Zusammenklappbar:

ja

Coltello SPORT lame extra resistenti • Lame premium D2 previene la corrosione. Alta resistenza all'usura, rimane affilata più lungo. • Lama da 75 mm regolare e seghettata con lama penetrante. Ideale per le applicazioni più gravose. • Apertura rapida con sistema di cuscinetti: può essere aperto solo con due mani. • Apertura telaio in acciaio mantiene la lama in posizione aperta. • Impugnatura in nylon e acciaio inox. • Perno assicura la lama in posizione di apertura. • Foro per laccio.