Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP48220050 SEGA AD ARCO 300 MM - 48220050

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP48220050 SEGA AD ARCO 300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Typ - Metallsägebogen

  • Sägeblattlänge - 300 mm

  • Sägeblatt - einseitig

  • Sägeblatt wechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000537214

Artikelnummer

COP48220050

Herstellernummer

48220050

Hersteller

COP

Ausführung:

Bügelsäge

Typ:

Metallsägebogen

Sägeblattlänge:

300 mm

Sägeblatt:

einseitig

Sägeblatt wechselbar:

ja

Sega ad arco • Struttura in metallo duro, supporta alte tensioni della lama (25.000 psi / 250 lbs). • Impugnatura gommata per una migliore confort di utilizzo e una maggiore sicurezza. • Vano porta lame per stoccare le lame di ricambio. • Fornita con lama da 12/24 pollici.