MILAN SRL - MLNC128 2X0,35CAVO AUDIO MICROFONICO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
8010246009158
Artikelnummer
MLNC128
Herstellernummer
C128
Hersteller
MLN
Mantel-Farbe:
schwarz
Per ampliare la gamma del C128, uno dei cavi audio microfonici più venduti ed apprezzati sul mercato, Tasker ha sviluppato una serie completa di soluzioni dedicate. Partendo dall’originale C128 PVC, extra morbido e flessibile, disponibile in sette coloridiversi, la linea si estende al C128 LSZH con guaina Low Smoke Zero Halogen, adatta per installazioni fisse e mobili su lunghe distanze. Inoltre, i C128 con guaina in PE e PUR sono ideali per installazioni all’aperto grazie alla resistenza delle guaine esterne, perfette anche per le condizioni più estreme.Completano la ricca gamma il C128 CPR classe Eca e il TSK1050 CPR Classe Cca (equivalente al C128 CPR CPR Cca) assicurando la conformità alle normative di sicurezza europee.Ecco nel dettaglio le varie applicazioni del nostro C128:C128 PVC: cavo audio microfonico bilanciato a bassa capacità per Audio e Broadcast, adatto per installazioni fisse e mobili su lunghe distanze. La guaina in PVC lo rende estremamente morbido e flessibile.C128 LSZH: cavo audio microfonico bilanciato a bassa capacità per Audio e Broadcast, adatto per installazioni fisse e mobili su lunghe distanze. La guaina in Low Smoke Zero Halogen rende il cavo resistente la fiamma e non emette fumi tossici in caso di combustione.C128 PE: cavo audio microfonico bilanciato a bassa capacità per Audio e Broadcast, adatto per installazioni fisse e mobili su lunghe distanze. La guaina in PE è ideale per applicazioni OUTDOOR e interrati protetti. Resistente all’acqua.C128 PUR:cavo microfonico a bassa capacità con guaina in PUR per audio e broadcast. Particolarmente indicato per installazioni fisse o mobili su lunga distanza. Il poliuretano è un materiale molto particolare che ha diverse caratteristiche come: essere ignifugo eprivo di alogeni, resistente all’attrito, al calore, agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle temperature calde o fredde (-40 +80°).C128 AR: cavo audio microfonico bilanciato a bassa capacità per Audio e Broadcast, adatto per installazioni fisse sulunga distanza. Fornito di armatura metallica per posa fissa e interrato non protetto, anche in presenza di roditori.TSK1050 CPR Cca (C128 CPR Cca): cavo microfonico per posa fissa, ideale per lunghe tratte. Guaina in LSZH flessibile, adatta sia per installazioni indoor che outdoor in luoghi pubblici. Omologato CPR Cca per il rischio medio di incendio come da normativa.Non dimenticate di scoprire anche la versione digitale: il TSK1038!A completamento della gamma, Tasker ha creato anche la versione digitale del C128: il cavo digitale TSK1038 sezione 2×0,35 (110 Ohm), disponibile a magazzino e in pronta consegna in PVC e CPR Cca !Il TSK1038 è la soluzione ideale per installazioni audio su lunghe distanze, in spazi ampi come ad esempio aeroporti, megastore ed edifici pubblici. Questo cavo è realizzato con le più moderne materie prime e tecniche costruttive in modo da poter garantire i più elevati standard di sicurezza sul mercato senza comprometterne la flessibilità.