Miele - MIE7691030 Einzelplatz-KassiergerAt PrA1/4fer Eurom - 7691030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einwurf - Geldmünzen
Höhe - 258 mm
Breite - 176 mm
Tiefe - 155 mm
Packung
1 ST
EAN
4002514762234
Artikelnummer
MIE7691030
Herstellernummer
7691030
Hersteller
MIE
Einwurf:
Geldmünzen
Höhe:
258 mm
Breite:
176 mm
Tiefe:
155 mm
Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat, Trockner oder Heißmangel), geeignet für Programm- oder Zeitbetrieb, Edelstahlgehäuse, 4-zeiliges LED-Display mit hell-dunkel Einstellung, mechanischer Prüfer für 0,50 Euro Münzen, Preisänderungen über Umprogrammierung durch den Betreiber möglich, unlöschbarer Gesamtsummenzähler, löschbarer Tagessummenzähler, Elektroanschluss AC 220-240 V 50-60 Hz, (über angeschlossene Wäschereimaschine), mit 2 m Anschlusskabel und 7-poliger Rundkupplung, Prüfzeichen VDE, CE, Spritzwasserschutz, Höhe: 258, Breite: 175, Tiefe: 155 mm, Gewicht: 4,4 kg.


