Miele - MIE12717680 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp St - 12717680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005231117
Artikelnummer
MIE12717680
Herstellernummer
12717680
Hersteller
MIE
Wahrend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgangen (= 5 Waschen p. Woche fur 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Noch mehr Energie sparen mit A -40%: 40 % sparsamer als der Grenzwert(52) der Energieeffizienzklasse A. SteamCare reduziert die Bugelzeit um bis zu 50 % und frischt Ihre Kleidung auf QuickPowerWash sorgt fur effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten. Dies gilt fur alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prufberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnische Vollstandige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@home. Zusatzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermoglicht. Abhangig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variie


