Startseite

Miele - MIE12437440 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp Tw - 12437440

KopierenKopieren
Miele - MIE12437440 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp Tw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003956005

Artikelnummer

MIE12437440

Herstellernummer

12437440

Hersteller

MIE

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:600 mm, Tiefe:640 mm, Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:52,5 %, Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:72 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):A, Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:1400 1/min, Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:43 kWh, Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:48 l, Nennkapazität im Programm eco 40-60:8 kg, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Anzahl der Programme:11, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Ausführung des Displays:LCD, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Netzwerkfähig