Startseite

Miele - MIE12033910 VG!S Bodenstaubsauger bagl. 890W 7.5m 2L - 12033910

KopierenKopieren
Miele - MIE12033910 VG!S Bodenstaubsauger bagl. 890W 7.5m 2L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Staubbeutelbetrieb - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 7.5 m

  • Behältervolumen - 2 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516555971

Artikelnummer

MIE12033910

Herstellernummer

12033910

Hersteller

MIE

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Staubbeutelbetrieb:

nein

Länge des Anschlusskabels:

7.5 m

Behältervolumen:

2 l

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Gewicht:

8.4 kg

Schallleistungspegel:

76 dB

Saugkraftregelung:

mechanisch/elektronisch

Grundfarbe:

grau

Teleskoprohr:

ja

Höhe:

310 mm

Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive Halt selbst kleinste Partikel zuruck - Hygiene AirClean Filter Vielseitig einsetzbar - Universal-Bodenduse Besonders komfortable Hohenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr