Startseite
Nicht mehr in Produktion

Miele - MIE11127270 Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion edel - 11127270

KopierenKopieren
Miele - MIE11127270 Glaskeramik Kochfeld 60cm Induktion edel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Modulare Bauweise - nein

  • Rahmenausführung - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516151852

Artikelnummer

MIE11127270

Herstellernummer

11127270

Hersteller

MIE

Ausführung:

Einbau

Art der Kochstellen:

Induktion

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Modulare Bauweise:

nein

Rahmenausführung:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

230...230 V

Energieart:

Strom

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Absicherung des Gerätes:

0 A

Mit Zweikreiszone:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Breite:

574 mm

Einbaubreite:

560...560 mm

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Einbautiefe:

500...500 mm

Umbauset erforderlich:

nein

Mit Warmhaltezone:

ja

Restwärmeanzeige:

getrennt

Mit Bräterzone:

nein

Einbauhöhe:

500 mm

Mit Deckel:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Tiefe:

516 mm

Höhe:

51 mm

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Induktionskochzonen:4, Art der Kochstellen:Induktion, Spannung:230...230 V, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:vorne, Steuerung über Backofen/Herd, Mit Warmhaltezone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:574 mm, Höhe:51 mm, Tiefe:516 mm, Einbaubreite:560...560 mm, Einbauhöhe:500 mm, Einbautiefe:500...500 mm