Miele - MIE11106390 VG!E Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Dampfkörbe - 3
Garraumfassungsvermögen - 40 l
Anschlusswert - 3600 W
Mit Zeitschaltuhr - ja
Bauform - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4002516128472
Artikelnummer
MIE11106390
Herstellernummer
11106390
Hersteller
MIE
Anzahl der Dampfkörbe:
3
Garraumfassungsvermögen:
40 l
Anschlusswert:
3600 W
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230...230 V
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
595 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
569 mm
Einbaudampfgarer, WiFiConn@ct, Betriebsarten: Auftauen, Automatikprogramme, Dampfgaren, Erhitzen, Eco-Dampfgaren, Spezialanwendungen. Klartextdisplay mit Sensorbedienung, 40 l Garraum auf 4 Ebenen, SoftOpen, SoftClose, MultiLingua, Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig, Menügaren mit Dampf, Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur, Frischwassertank, Farbe: Edelstahl/CleanSteel