Miele - MIE11106290 Einbau-Dampfgarer 60cm 40L. 4Ebenen obsi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Dampfkörbe - 3
Garraumfassungsvermögen - 40 l
Anschlusswert - 3600 W
Mit Zeitschaltuhr - ja
Bauform - Einbaugerät
Packung
1 ST
EAN
4002516128410
Artikelnummer
MIE11106290
Herstellernummer
11106290
Hersteller
MIE
Anzahl der Dampfkörbe:
3
Garraumfassungsvermögen:
40 l
Anschlusswert:
3600 W
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230...230 V
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
595 mm
Höhe:
455 mm
Tiefe:
569 mm
Anzahl der Dampfkörbe:3, Garraumfassungsvermögen:40 l, Anschlusswert:3600 W, Spannung:230...230 V, Mit Zeitschaltuhr, Grundfarbe:schwarz, Bauform:Einbaugerät, Breite:595 mm, Höhe:455 mm, Tiefe:569 mm