Startseite

Miele - MIE11050650 Waschmaschine 8kg 1600U Ablaufventil Wla - 11050650

KopierenKopieren
Miele - MIE11050650 Waschmaschine 8kg 1600U Ablaufventil Wla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

  • Türanschlag - rechts

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516094050

Artikelnummer

MIE11050650

Herstellernummer

11050650

Hersteller

MIE

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Türanschlag:

rechts

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Tiefe:

714 mm

Anschlusswert:

5500 W

Breite:

596 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:5500 W, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:714 mm, Energieverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":0,63 kWh, Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":1600 1/min, Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C":8 kg, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos