MICRO TEK SRL - MIKPRX0207500 PIATTINA AUDIO R/N 2 X 0,75 CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca
Packung
100 M
EAN
7449077334442
Artikelnummer
MIKPRX0207500
Herstellernummer
PRX0207500
Hersteller
MIK
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Cavi audio per altoparlanti con conduttori in CCA. Cavi audio piatti con conduttori in CCA , flessibili per la connessione di altoparlanti e impianti stereo o Hi Fi. Per uso interno non sono idonei come cavi di potenza. Cavo adatto per la posa singola o a fascio dove non sono richiesti particolari accorgimenti contro il rischio di propagazione degli incendi sui cavi in fascio. Il cavo non è adatto per l’uso in aree a rischio rilevante in caso di incendio , ove sia richiesto l’impiego di cavi non propaganti l’incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici (Euroclass Cca,s1b,d1,a1 o maggiore).