MICRO TEK SRL - MIKMTK75ZHB32 U/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A2 - MTK75ZHB32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - blau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1000 M
EAN
7449077275424
Artikelnummer
MIKMTK75ZHB32
Herstellernummer
MTK75ZHB32
Hersteller
MIK
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.54 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
70 %


